Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=7,5 380-480V E3ph A3ph IP20 %F %V FR-CS84-160-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D065E54
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=7,5 380-480V E3ph A3ph IP20 %F %V FR-CS84-160-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
150 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Höhe:
197.5 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Nennausgangsstrom I2N:
16 A
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
134 mm mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi frequenzumrichter 7,5kw, inverter, mitsubishi inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,81*
€ 366,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,41*
€ 367,45*
Frei Haus
ab € 327,82*
€ 370,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 333,18*
€ 377,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 388,54*
€ 439,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,47*
€ 522,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,46*
€ 492,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.