Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
USV Stand Line-Interakt Easy UPS 800VA 2,5min 230V 160,5x305x92,5mm BVS800I-GR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D065E84
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
BVS800I-GR
EAN/GTIN:
0731304338529
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Line-Interakt Easy UPS 800VA 2,5min 230V 160,5x305x92,5mm BVS800I-GR
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Primärphasen:
2
Anzahl der Sekundärphasen:
2
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.57
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
450 W
Bauform:
Standgerät
Breite:
160.5 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Eingangsanschluss:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Gesamteffizienz:
90 %
Gewicht:
5.3 kg kg
Höhe:
305 mm mm
Leistungsaufnahme:
12.9 W
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Primärfrequenz:
45 - 65 Hz
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
92.5 mm mm
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
2.5 min min
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
apc usv 800va
,
apc ups
,
ups
,
19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage
,
Back USV
,
Line-Interaktive-USV
,
Mitlauf-USV
,
NetUPS SE-USV-Anlage
,
NetUPS-USV-Anlage
,
Notstromgerät
,
Notstromversorgung
,
Offline-USV
,
OneUPS PLUS-USV-Anlage
,
ONLINE USV
,
Prestige-USV-Anlage
,
Pulsar-USV-Anlage
,
Smart USV
,
Spannungsüberbrückung
,
Spannungsversorgungsschutz
,
Stromversorgung
,
USV-Anlage
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 72,80*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,46*
€ 86,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 89,03*
Lager 173
3 Tage
67
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 96,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,12*
€ 107,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC Replacement Battery Cartridge Nr.110
APC
APCRBC110
ab € 48,47*
Zubehör
APC Service Pack 3 Year Warranty Extension (For New Product Purchases)
APC
WBEXTWAR3YR-SP-01A
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen