Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Anbauleuchte 104W Alu LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I ND87004803A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D065G75
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     870000009
EAN/GTIN:
     4041254306933
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Planflächenstrahler
Ex-Anbauleuchte 104W Alu LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I ND87004803A
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
15200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 - 40 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
360 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Geeignet für Lampenleistung:
104 - 104 W
Höhe/Tiefe:
100 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
573 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
7
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
11
Max. Systemleistung:
106 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer, schuch scheinwerfer, scheinwerfer, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 619,32*
€ 700,02*
Frei Haus
ab € 641,99*
€ 725,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 644,04*
€ 730,06*
Frei Haus
ab € 649,67*
€ 732,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 797,66*
€ 889,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,42*
€ 1.058,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,54*
€ 1.054,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,41*
€ 1.023,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,04*
€ 994,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,66*
€ 949,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.