Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischhalterung Monitor 30kg chr 945.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     262-D076J52
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.012
EAN/GTIN:
     4057298106729
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Tischhalterung Monitor 30kg chr 945.012
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm mm
Farbe:
Chrom
Geeignet für:
Monitor
Höhe:
510 mm mm
Montageart:
Tisch
Neigungswinkel:
180 - 180 °
Schwenkbereich:
360 - 360 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bachmann monitorarm, bildschirm schwenkarm, Deckenhalterung, Fernsehhalterung, Halterung für Audio-/Videosysteme, Lautsprecherhalterung, Monitorhalterung, Projektorhalterung, TV-Halterung, Videoprojektorhalterung, Wandhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 358,43*
€ 415,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,98*
€ 417,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 361,36*
€ 419,73*
€ 5,50*
ab € 388,15*
€ 452,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 393,59*
€ 453,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,72*
€ 539,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,69*
€ 532,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,50*
€ 494,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,81*
€ 490,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.