| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D079H48 Herst.-Nr.: HW-P2S4V1L060 EAN/GTIN: 4250679730067 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel SCSC-D 60m or HW-P2S4V1L060 Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 1 | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-3: | ja | Kabeltyp: | Duplex | Knickschutztülle: | ohne | Länge: | 60 m m | Mantel-Farbe: | orange | Raucharm nach EN IEC 61034-2: | ja | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,78* | € 74,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 71,88* | € 74,90* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,69* | € 75,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,99* | € 77,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 99,78* | € 103,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|