Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø1320mm 220-240V 180Upm BC868PEARLBLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator schwarz/schwarz BC 868 PearlBlack
Deckenventilator schwarz/schwarz BC 868 PearlBlack
Artikel-Nr.:
     262-D079I02
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC868PEARLBLACK
EAN/GTIN:
     4008962703294
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deko deckenventilator
Deckenventilator Ø1320mm 220-240V 180Upm BC868PEARLBLACK
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Decke
Breite:
1320 mm
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Max. Drehzahl:
180 1/min
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 90,79*
€ 113,92*
1
€ 5,46*
ab € 90,70*
€ 115,33*
1
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 119,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 341,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.