Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator schwarz/schwarz BC 868 PearlBlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator schwarz/schwarz BC 868 PearlBlack
Deckenventilator schwarz/schwarz BC 868 PearlBlack
Artikel-Nr.:
     6012C-88052194
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC 868 PearlBlack
EAN/GTIN:
     4008962703294
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deko deckenventilator

Deckenventilator schwarz/schwarz BC 868 PearlBlack

5 Holzflügel, Motorgehäuse, Baldachin, Pendelstange, Flügelhalter und Schaltergehäuse schwarz, mit 3-stufigem Zugschalter und Umschalter für Drehrichtung, vorverkabelt für Fernbedienungen FB200 und N901, Gesamthöhe (A) ca. 35 cm, Abstand Decke/Flügel (B) ca. 31 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
0,065 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 90,97*
€ 114,45*
1
€ 5,00*
ab € 90,88*
€ 114,66*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 119,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.