Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø1320mm 220-240V 200Upm BC920FLORIDADREAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator weiß/Eiche BC 920 Florida Dream
Deckenventilator weiß/Eiche BC 920 Florida Dream
Artikel-Nr.:
     262-D079I04
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC920FLORIDADREAM
EAN/GTIN:
     4008962703379
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deko deckenventilator
Deckenventilator Ø1320mm 220-240V 200Upm BC920FLORIDADREAM
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Decke
Breite:
1320 mm
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
Holz
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.028 kW
Max. Drehzahl:
200 1/min
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 187,03*
€ 226,89*
1
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 227,90*
1
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 234,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 199,57*
€ 243,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 453,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.