| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98059630 Herst.-Nr.: BC 920 Florida Dream EAN/GTIN: 4008962703379 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator weiß/Eiche BC 920 Florida Dream Integriertes LED Licht, 1.600 Lumen), Farbtemperatur 4.000K bis 6.000K, 4 Holzflügel, Farbe: Weiß / Rückseite Eiche-Struktur hell, Mit Funk-Fernbedienung (RF) zur Steuerung von Rechts-/Linkslauf (Reversierung), Licht (Ein/Aus, Dimmen, Farbstufen) und Ventilator (Ein/Aus, 5 x Geschwindigkeit, Timer), Umdrehungszahl ca. 85 bis 200 U/min, Abstand Decke / Flügelblatt ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Decke | Werkstoff: | sonstige | Durchmesser Gebläserad: | 1320 mm | Farbe: | sonstige | Max. Drehzahl: | 200 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 187,69* | € 228,02* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 188,33* | € 228,27* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,58* | € 235,07* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 199,80* | € 243,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|