Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D102C42 Herst.-Nr.: GV1007035 EAN/GTIN: 4012740873994 |
| |
|
| | |
| Geräteblende GEB-K 100mm Kst lgr hfr GV1007035 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 0 | Ausführung: | glatt | Befestigungsart: | innenliegend | Farbe: | grau | lichtgrau | Halogenfrei: | ja | Länge: | 100 mm mm | Mit Schutzfolie: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberteilbreite: | 100 mm mm | RAL-Nummer: | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,92* | € 3,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 3,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,98* | € 3,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,10* | € 3,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|