Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendenzwischenstück OT 100, lg GV1007035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90765030
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GV1007035
EAN/GTIN:
     4012740873994
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
geräteblende hager
abdeckung hager

Blendenzwischenstück OT 100, lg GV1007035

Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 100mm lichtgrau. Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
10 mm
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 3,06*
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.