Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 450mm 9HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm WGB-1909GR.45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D104J53
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     WGB-1909GR.45
EAN/GTIN:
     4049759206987
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Netzwerkgehäuse ST 450mm 9HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm WGB-1909GR.45
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
535 mm
Farbe:
grau
Höhe:
437 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 64,83*
€ 80,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,83*
€ 80,18*
5 Tage
79
pro Stück
€ 5,90*
ab € 64,84*
€ 80,19*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,99*
€ 80,35*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 92,14*
€ 111,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.