Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 15HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm WGB-1915GR.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D104J66
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     WGB-1915GR.60
EAN/GTIN:
     4049759207113
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Netzwerkgehäuse ST 600mm 15HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm WGB-1915GR.60
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
535 mm
Farbe:
grau
Höhe:
707 mm
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 107,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 88,99*
€ 107,46*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,81*
€ 107,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,58*
€ 107,97*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 126,73*
€ 148,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.