Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 40m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.40KS315-PRCDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel PRCD-S m.Pers.schutz GT310MD4L40KS315PRCD
Spezialgummi-Kabeltrommel PRCD-S m.Pers.schutz GT310MD4L40KS315PRCD
Artikel-Nr.:
     262-D111C68
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27044424430
EAN/GTIN:
     4013046272641
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi 40m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.40KS315-PRCDS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel schill 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 671,63*
€ 756,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 668,15*
€ 757,36*
Frei Haus
ab € 679,29*
€ 764,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,36*
€ 901,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,09*
€ 894,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,99*
€ 863,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,92*
€ 840,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.