| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36223938 Herst.-Nr.: 27044424430 EAN/GTIN: 4013046272641 |
| |
|
| | |
| Spezialgummi-Kabeltrommel PRCD-S m.Pers.schutz GT310MD4L40KS315PRCD Spezialgummi-Kabeltrommel mit 4 Maschinensteckdosen 2-polig+E, 16 A, mit Spannungsanzeige, mit 40 m Kabel H07RN-F 3x1.5, mit Schutzkontaktstecker, Schutzart IP54, mit PRCDS am Kabel montiert (1,5m vom Steckerende entfernt) Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 669,90* | € 757,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 669,33* | € 758,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 677,77* | € 765,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|