Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfset 4tlg Edst Indukt Ø1418cm +Pfanne Z9404SE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Artikel-Nr.:
     262-D113A92
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z9404SE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Topfset 4tlg Edst Indukt Ø1418cm +Pfanne Z9404SE0
Weitere Informationen:
Beschichtung:
ohne
Durchmesser:
14 cm
Geeignet für Induktion:
ja
Mit Deckel:
ja
Werkstoff:
Edelstahl | Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,44*
€ 242,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,35*
€ 243,45*
Frei Haus
ab € 206,75*
€ 249,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,77*
€ 251,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.