Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfset 4-teilig Z9404SE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Z9404SE0, Kochgeschirr-Set
Artikel-Nr.:
     6012B-58662556
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z9404SE0
EAN/GTIN:
     4242004258230
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Topfset 4-teilig Z9404SE0

Induktionsgeeignet Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand)
1,2 l Fassungsvermögen Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Literanzeige in den Töpfen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
antihaft
Mit Deckel:
ja
Geeignet für Induktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,44*
€ 242,88*
€ 5,95*
ab € 202,35*
€ 243,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,75*
€ 249,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,77*
€ 251,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.