Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 250-500A 500AIu 690V Festeinbau IP40 elektr C63H32M500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D114C31
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C63H32M500
EAN/GTIN:
     3606482002838
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 250-500A 500AIu 690V Festeinbau IP40 elektr C63H32M500
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Breite:
140 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6500 - 6500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
255 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
110 mm
Verlustleistung:
119.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 500 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.515,70*
€ 1.643,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.514,28*
€ 1.644,63*
Frei Haus
ab € 1.683,51*
€ 1.816,67*
Frei Haus
ab € 1.713,37*
€ 1.855,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.524,68*
€ 2.681,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.681,66*
€ 3.191,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.653,79*
€ 3.158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.570,50*
€ 3.058,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.529,01*
€ 3.009,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.524,68*
€ 3.004,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV432570
ab € 13,05*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,81*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,64*
Zubehör
Schneider Electric
LV432591
ab € 11,11*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 545,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.