Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
Stromstoßschalter 230-110 1TE 16A 250V REG T68mm elektr.Schalt E290-16-10/230
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D115I24
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2TAZ312000R2011
EAN/GTIN:
7612270939602
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Stromstoßschalter 230-110 1TE 16A 250V REG T68mm elektr.Schalt E290-16-10/230
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
elektronisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 110 V V
Steuerspannung 2:
110 - 110 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Steckrelais
,
Stoßrelais
,
Stromstoßrelais
,
Stromstoßschalter
,
abb stromstoßschalter 16 a
,
steckrelais
,
abb leistungsrelais
,
Automat
,
Einbaugerät
,
Elektronischer Stromstoßschalter
,
Fernschalter
,
Impulsschalter
,
Leuchteneinbau-Stromstoßschalter
,
Mechanischer Stromstoßschalter
,
Reiheneinbaugerät
,
Relais
,
Serienfernschalter
,
Serienschalter
,
Stromstoßschalter für Leuchteneinbau
,
Stromstoßschalter für Reiheneinbau
,
Stromstoßschalter mit Trafo
,
UP-Stromstoßschalter
,
Verteilereinbaugerät
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 14,20*
Lager 721
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 14,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 14,25*
Lager 1886
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 10,93*
€ 14,48*
Lager 102
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 14,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stromstoßschalter für Reiheneinbau, 1 Schließer 16 A, An/Aus, für 230 V AC
Finder
202182304000
ab € 8,39*
Ähnlich
Stromstoßschalter 230 V AC, 16 A, 1 S
Doepke
09981033
ab € 9,80*
Ähnlich
Stromstoßschalter 230V. 1 Schließer 16A/250V AC
Eltako
21100030
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen