Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 7,5W ITO IP65 3000K 450lm 1LED anth Alu Kst_opal 945.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Paulmann 94546 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-D119I31
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94546
EAN/GTIN:
     4000870945469
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
LED-Pollerleuchte 7,5W ITO IP65 3000K 450lm 1LED anth Alu Kst_opal 945.46
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
188 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
1103 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
277 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
7.5 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, absperrpfosten alu, absperrpfosten, absperrpfosten aluminiumguss, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,29*
€ 100,24*
€ 8,50*
ab € 100,28*
€ 100,28*
€ 8,50*
ab € 84,09*
€ 107,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,32*
€ 117,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.