Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 3kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE43S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121B98
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783003
EAN/GTIN:
     4013364310179
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 3kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE43S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
230 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1030 - 1030 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
3 - 3 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 718,25*
€ 718,25*
Frei Haus
ab € 685,37*
€ 764,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 692,37*
€ 775,52*
Frei Haus
ab € 702,73*
€ 779,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 721,42*
€ 800,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,85*
€ 953,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,68*
€ 940,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,97*
€ 909,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,70*
€ 888,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,42*
€ 858,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,17*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,82*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,71*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,70*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,76*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,78*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,16*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,73*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 122,22*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 339,90*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,52*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 164,93*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,01*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.