Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 22kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE422S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C04
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783022
EAN/GTIN:
     4013364310117
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 22kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE422S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
920 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1200 - 1200 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
22 - 22 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 716,74*
€ 797,86*
Frei Haus
ab € 766,00*
€ 853,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 782,48*
€ 866,43*
Frei Haus
ab € 782,96*
€ 871,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 811,91*
€ 895,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,17*
€ 1.065,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,12*
€ 1.047,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,49*
€ 1.015,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,46*
€ 993,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,91*
€ 966,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 18,71*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 39,23*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 70,17*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 27,61*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 13,62*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 28,57*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 101,62*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 68,00*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 92,85*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 113,27*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 315,22*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 94,15*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 427,00*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 163,69*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 129,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.