Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE420SZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C12
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783120
EAN/GTIN:
     4013364317246
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE420SZK
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
400 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1240 - 1240 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
20 - 20 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,98*
€ 749,98*
Frei Haus
ab € 713,07*
€ 800,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,12*
€ 812,83*
Frei Haus
ab € 730,28*
€ 817,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 755,21*
€ 839,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,38*
€ 998,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,51*
€ 985,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,12*
€ 949,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,61*
€ 927,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,21*
€ 898,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,09*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,12*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,86*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,78*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,55*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,71*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,32*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,18*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,28*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 122,66*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,35*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,54*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 163,66*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 457,15*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.