Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 6-20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4620SZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C15
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783151
EAN/GTIN:
     4013364317215
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 6-20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4620SZK
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
800 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1650 - 1650 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
6 - 20 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 816,86*
€ 816,86*
Frei Haus
ab € 776,40*
€ 866,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 791,75*
€ 880,09*
Frei Haus
ab € 796,23*
€ 884,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 823,54*
€ 909,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,35*
€ 1.082,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,90*
€ 1.066,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,29*
€ 1.033,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,46*
€ 1.008,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,54*
€ 980,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,05*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,40*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,87*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,93*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,63*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,82*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,68*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,36*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,27*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,88*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 339,28*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 101,28*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 165,23*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 460,54*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 176,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.