Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 3,3-11kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE43.311S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C18
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783233
EAN/GTIN:
     4013364310063
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 3,3-11kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE43.311S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
610 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1410 - 1410 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
3.3 - 11 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,26*
€ 799,26*
Frei Haus
ab € 760,62*
€ 851,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 762,88*
€ 855,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 771,90*
€ 863,92*
Frei Haus
ab € 777,33*
€ 868,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,46*
€ 1.018,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,79*
€ 1.000,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,88*
€ 967,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,34*
€ 944,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,88*
€ 907,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,13*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,18*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,63*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,74*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,77*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,46*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,17*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,81*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 122,24*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 336,89*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,69*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,07*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 176,30*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 139,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.