Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 3,3-33kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4U3.333S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C39
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 3,3-33kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4U3.333S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
920 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1720 - 1720 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
3.3 - 33 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,82*
€ 1.073,82*
Frei Haus
ab € 1.027,31*
€ 1.121,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.036,89*
€ 1.138,90*
Frei Haus
ab € 1.050,56*
€ 1.144,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.074,45*
€ 1.176,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,78*
€ 1.400,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,68*
€ 1.387,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,35*
€ 1.343,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,25*
€ 1.314,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,45*
€ 1.278,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,13*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,18*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,63*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,74*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,59*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,77*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,46*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,17*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,81*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 122,24*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 336,89*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,69*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,07*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,25*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 139,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.