Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 6-36kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4U636S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C40
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783536
EAN/GTIN:
     4013364309944
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 6-36kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4U636S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
920 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1720 - 1720 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
6 - 36 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 989,40*
€ 989,40*
Frei Haus
ab € 944,46*
€ 1.032,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 959,10*
€ 1.048,50*
Frei Haus
ab € 959,40*
€ 1.054,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 989,38*
€ 1.084,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,39*
€ 1.290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,95*
€ 1.279,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,79*
€ 1.240,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,39*
€ 1.213,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,38*
€ 1.177,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,03*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,77*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,96*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,54*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,68*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,18*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,13*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,60*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 122,25*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 336,62*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,77*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 164,80*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 458,36*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.