Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 360° ws mt IP40 31939


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIR-Bewegungsmelder invertierte Funktion 31939
PIR-Bewegungsmelder invertierte Funktion 31939
Artikel-Nr.:
     262-D121G41
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31939
EAN/GTIN:
     4034451319394
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder AP 360° ws mt IP40 31939
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser:
119 mm
Einschaltverzögerung:
60 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Max. Einschaltdauer:
90 min min
Max. Präsenzbereich:
35 m²
Max. Reichweite frontal:
35 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
35 m m
Max. Schaltleistung:
0 W W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
Dekor
Schutzart (IP):
IP40
Sensortyp:
passiv Infrarot
Temperatur:
-10 - 45 °C
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,50*
€ 125,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,59*
€ 125,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,26*
€ 144,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.