| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46960500 Herst.-Nr.: 31939 EAN/GTIN: 4034451319394 |
| |
|
| | |
| PIR-Bewegungsmelder invertierte Funktion 31939 mit invertierter Funktion für UV-C Anwendungen, 230V AC, 400VA, Detektionsbereich: 360°/ 35 qm aus 2,5 m Höhe, Einschaltverzögerung nach Bewegungserkennung: 1-20 Min., einstellbare Einschaltdauer: 5-90 Min., LD ca. 30.000 h Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Max. Reichweite zu einer Seite: | 35 m | Max. Präsenzbereich: | 35 m² | Max. Reichweite frontal: | 35 m | Geeignet für drahtlose Übertragung: | ja | Montageart: | Aufputz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,50* | € 125,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,59* | € 125,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,26* | € 144,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|