Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 1f Funk ws vorprogr 57661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung 57661
Fernbedienung 57661
Artikel-Nr.:
     262-D121G90
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57661
EAN/GTIN:
     4034451576612
Suchbegriffe:
Deckenventilator-Fernbedienung
Ersatz-Fernbedienung
Fernbedienung
Funkdimmer
Fernbedienung 1f Funk ws vorprogr 57661
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Drahtlos:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
200 mm
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk
Tiefe:
20 mm
Vorprogrammiert:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,25*
€ 17,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 20,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,97*
€ 22,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.