Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 57661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung 57661
Fernbedienung 57661
Artikel-Nr.:
     3517B-86960801
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57661
EAN/GTIN:
     4034451576612

Fernbedienung 57661

kompakte Fernbedienung aus hochwertigem Aluminium, on/off-Funktion,4 Timerfunktionen für 2-, 4-, 6- oder 8-h-Betrieb, mehrere kompatible Produkte gleichzeitig steuerbar, Batterie 1 x CR2032 inklusive
Weitere Informationen:
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Mit Display:
nein
Lernfähig:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,29*
€ 17,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 17,72*
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 20,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 22,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.