Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-694MHz 13,5dB 0,71m AON48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein AON 48 TV-Antenne Outdoor 13,5 dB
Kathrein AON 48 TV-Antenne Outdoor 13,5 dB
Artikel-Nr.:
     262-D121H21
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     207500003
EAN/GTIN:
     4063242001415
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
UHF Zimmerantenne
Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-694MHz 13,5dB 0,71m AON48
Weitere Informationen:
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Frequenzband 1:
470 - 694 MHz
Kanalbereich:
21 - 48
Länge:
0.71 m m
Max. Gewinn:
13.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,21*
€ 37,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 38,54*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 37,06*
€ 38,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,51*
€ 39,41*
€ 5,00*
ab € 37,68*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.