Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse ST IP20 B600xH600xT200mm m.MPL MS6060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D121H30
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     214500006
EAN/GTIN:
     4063242001743
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Stahl-Schrank
Stahlschrank
leergehäuse
Leergehäuse ST IP20 B600xH600xT200mm m.MPL MS6060
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Breite:
600 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
600 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,62*
€ 168,43*
€ 3,50*
ab € 139,08*
€ 171,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,43*
€ 171,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 140,11*
€ 173,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,94*
€ 174,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.