| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D127E27 Herst.-Nr.: 2CPX031093R9999 EAN/GTIN: 4011617310938 |
| |
|
| | |
| BlendrahmenTür IP30 ST H747xB384xT33mm BL640V Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blendrahmen/Tür | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 384 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 747 mm mm | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 33 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,25* | € 39,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,62* | € 39,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,77* | € 39,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,84* | € 41,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,11* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|