Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Kochfeld autark Edst rahmenlos 582x520mm T26DS49N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
T26DS49N0, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-D129J74
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T26DS49N0
EAN/GTIN:
     4242004203384
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Gas-Kochfeld autark Edst rahmenlos 582x520mm T26DS49N0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A A
Anzahl der Gasbrenner:
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Gasflamme
Ausführung:
Einbau
Breite:
582 mm mm
Einbaubreite:
560 - 562 mm mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
480 - 492 mm mm
Elektroanschlusswert:
690 W
Energieart:
Gas
Gasanschlusswert:
7500 W
Hauptoberflächenwerkstoff:
Edelstahl
Höhe:
45 mm
Lage der Steuerung:
oben vorne
Rahmenausführung:
rahmenlos
Restwärmeanzeige:
ohne
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
520 mm mm
Weitere Suchbegriffe: gas kochfelder neff, kochfelder neff, kochfeld gas, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 497,55*
€ 584,86*
Frei Haus
ab € 503,53*
€ 590,90*
Frei Haus
ab € 515,61*
€ 603,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,80*
€ 634,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,86*
€ 695,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,19*
€ 633,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.