Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Kochfeld autark Edst rahmenlos 750x520mm T27DS79N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
T27DS79N0, Gaskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-D129J75
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T27DS79N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Gas-Kochfeld autark Edst rahmenlos 750x520mm T27DS79N0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
3 A A
Anzahl der Gasbrenner:
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Art der Kochstellen:
Gasflamme
Ausführung:
Einbau
Breite:
750 mm mm
Einbaubreite:
560 - 562 mm mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
480 - 492 mm mm
Elektroanschlusswert:
690 W
Energieart:
Gas
Gasanschlusswert:
12500 W
Hauptoberflächenwerkstoff:
Edelstahl
Höhe:
45 mm
Lage der Steuerung:
oben vorne
Rahmenausführung:
rahmenlos
Restwärmeanzeige:
ohne
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
520 mm mm
Weitere Suchbegriffe: gas kochfelder neff, kochfelder neff, kochfeld gas, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 712,68*
€ 813,19*
Frei Haus
ab € 725,68*
€ 821,16*
Frei Haus
ab € 736,50*
€ 837,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,63*
€ 852,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,19*
€ 967,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,23*
€ 949,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,60*
€ 917,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,48*
€ 890,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,68*
€ 848,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.