Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 80W 24V IP20 DALI Kstgeh Touch&Dim Dimmung DALI stat 346x32x22mm OTIDALI80/220-240/244CHDT6/8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D133A11
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062172274302
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 80W 24V IP20 DALI Kstgeh Touch&Dim Dimmung DALI stat 346x32x22mm OTIDALI80/220-240/244CHDT6/8G
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
80 - 80 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
32 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
346 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 120,16*
€ 120,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 99,50*
€ 126,33*
€ 5,00*
ab € 101,41*
€ 128,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,75*
€ 150,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,71*
€ 155,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.