Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschleusverstärker 5f 24dB NTeingeb Fernspeisbar Entzerrer Pegelsteller VWS2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein VWS 2500 TV-Signalverstärker
Kathrein VWS 2500 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-D141A83
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Einschleusverstärker 5f 24dB NTeingeb Fernspeisbar Entzerrer Pegelsteller VWS2500
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Einschleusverstärker
Entzerrer:
ja
Fernspeisbar:
ja
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
24 dB dB
Verstärkung bei terrestrisch:
21 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, Multischalter, SAT-Einschleusnetzverstärker, SAT-Einschleusverstärker, SAT-Verstärker, SAT-Verteilnetzverstärker, SAT-Verteilverstärker, Signalverstärker, antennenverstärker kathrein, antennen verstärker, Basisgerät Multiswitchsystem, Einschleusverstärker, Inline-Verstärker, Leitungsverstärker, Nachverstärker, Satellitenantennenverstärker, SAT-ZF-Verstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verstärker für Satellitentechnik, Verstärker für SAT-Technik, Verstärker für terrestrisch und SAT-Signal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,89*
€ 166,23*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 142,33*
€ 168,55*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 143,26*
€ 169,64*
€ 3,50*
ab € 144,06*
€ 170,74*
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 170,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.