Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP V-LIFE uws glz ultraweiß LEGRANDA75102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D146D68
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A75102
EAN/GTIN:
     4010957751029
Suchbegriffe:
Dimmer
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Jalousiesteuerung UP V-LIFE uws glz ultraweiß LEGRANDA75102
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
0 W W
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, legrand dimmer, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 25,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,59*
€ 25,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,50*
€ 28,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,85*
€ 32,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,42*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.