Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand A75102 Rollladenschalter mechan. Verriegelung Valena Life ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5011597
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A75102
EAN/GTIN:
     4010957751029
Suchbegriffe:
Dimmer
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Valena Life Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung. Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert. Nicht beleuchtbar.Variante Valena Life inkl. Abdeckung. Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Schalter 2-polig
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bedienungsart:
Wippe
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Elektrische und mechanische Verriegelung:
true
Mechanisch bedienbar:
true
Elektronisch bedienbar:
false
Anzahl der Tasten:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 25,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,48*
€ 25,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 28,43*
€ 5,95*
ab € 23,90*
€ 32,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,29*
€ 33,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.