Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 500W 235V R7s Dim Dimmb ITT500W235V-0170R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 500W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 500W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 500W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     262-D182B64
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317331
EAN/GTIN:
     4008597173318
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe 500W 235V R7s Dim Dimmb ITT500W235V-0170R7S
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
10 mm
Gesamtlänge:
250.7 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
500 kWh
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Sockel:
R7s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,96*
€ 11,96*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 12,85*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 13,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 14,89*
1
€ 5,46*
ab € 10,84*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317333
ab € 16,82*
Ähnlich
Radium
24317338
ab € 20,07*
Ähnlich
Radium
24317340
ab € 20,47*
Ähnlich
Radium
24317332
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.