Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogeninfrarotstrahler ITT 500W235V0170R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 500W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 500W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler 0170 R7s, ITT 500W 235V-0170 R7S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     3517B-86871350
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317331
EAN/GTIN:
     4008597173318
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel

Halogeninfrarotstrahler ITT 500W235V0170R7S

Hocheffizienter Infrarotstrahler für Netzspannung 230V, zweiseitig gesockelt, regelbar, lange Lebensdauer, keine Anlaufzeit - schnelles Aufheizen
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenspannung:
235 V
Lampenleistung:
500 W
Dimmbar:
ja
Gesamtlänge:
256,1 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
10 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,96*
€ 11,96*
12
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 12,73*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 13,24*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 14,82*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,31*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317333
ab € 16,94*
Ähnlich
Radium
24317338
ab € 20,05*
Ähnlich
Radium
24317340
ab € 20,51*
Ähnlich
Radium
24317332
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.