Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Windsensor 230V 5-10Bft 50Hz 1816091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D191C19
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1816091
EAN/GTIN:
     3660849543433
Suchbegriffe:
SmartHome Windsensor
Windsensor
Windwächter
somfy windsensor
Funk-Windsensor 230V 5-10Bft 50Hz 1816091
Weitere Informationen:
Ausführung:
Windsensor
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Nennspannung:
230 V
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
5 - 10 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: smarthome windsensor, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,99*
€ 136,73*
€ 5,46*
ab € 114,65*
€ 138,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,82*
€ 138,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,10*
€ 148,57*
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 167,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Somfy
1816092
ab € 108,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.