Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor Eolis 230V/88km/h 5m Kabel 1816091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windsensor Eolis 230V/88km/h 5m Kabel 1816091
Windsensor Eolis 230V/88km/h 5m Kabel 1816091
Artikel-Nr.:
     3517B-86667754
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1816091
EAN/GTIN:
     3660849543433
Suchbegriffe:
SmartHome Windsensor
Windsensor
Windwächter
somfy windsensor

Windsensor Eolis 230V/88km/h 5m Kabel 1816091

Der Sensor ermöglicht eine automatische (wind- und regenabhängige) Steuerung eines oder mehrerer io-Antriebe bzw. io-Empfänger per Funk. Bei Überschreitung des eingestellten Schwellenwerts für Wind wird der Behang zum Schutz hoch- bzw. eingefahren. Nach ca. 30 Sek. bzw. 12 Min. sind weitere manuelle bzw. automatische Fahrbefehle wieder freigegeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Windsensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
5..10 Bft
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
868..870 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: smarthome windsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,92*
€ 135,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 114,67*
€ 136,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,48*
€ 137,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,56*
€ 145,90*
Frei Haus
ab € 135,64*
€ 164,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Somfy
1816092
ab € 107,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.