Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 36W RONDO IP20 Kstgeh dyn T4226-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 36W RONDO IP20 Kstgeh dyn T4226-01
Artikel-Nr.:
     262-D238G01
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     T4226-01
EAN/GTIN:
     4017807553543
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 36W RONDO IP20 Kstgeh dyn T4226-01
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
36 - 36 W
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.