Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 24W JIVE 1000mA 24-240V IP20 Kstgeh dyn T4234-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 24W JIVE 1000mA 24-240V IP20 Kstgeh dyn T4234-00
Artikel-Nr.:
     262-D238G03
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     T4234-00
EAN/GTIN:
     4017807506303
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 24W JIVE 1000mA 24-240V IP20 Kstgeh dyn T4234-00
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
24 - 24 W
Ausgangsspannung:
24 - 240 V
Ausgangsstrom:
1000 - 1000 mA
Breite:
0 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.