Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 24VAC 100dB IP66 Kst gr AP Schnellschl 0,43A LTW168GR24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D239J28
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
grothe 24v läutewerk
läutewerk
Läutewerk 24VAC 100dB IP66 Kst gr AP Schnellschl 0,43A LTW168GR24VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
168 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
100 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.43 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,37*
€ 200,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 163,69*
€ 201,50*
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 209,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.