Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 24VDC 98dB IP66 Kst gr AP Schnellschl 0,3A LTW168GR24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     262-D239J31
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22551
EAN/GTIN:
     4011459225513
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Läutewerk 24VDC 98dB IP66 Kst gr AP Schnellschl 0,3A LTW168GR24VDC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
168 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
98 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.3 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 167,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,13*
€ 167,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 170,87*
Frei Haus
ab € 144,56*
€ 173,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,97*
€ 196,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.