Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 12VDC 98dB IP66 Kst ws AP Schnellschl 0,6A LTW168WS12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     262-D239J37
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22570
EAN/GTIN:
     4011459225704
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Läutewerk 12VDC 98dB IP66 Kst ws AP Schnellschl 0,6A LTW168WS12VDC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
168 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
98 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
12 V V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.6 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 203,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,22*
€ 204,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,81*
€ 208,72*
Frei Haus
ab € 174,43*
€ 212,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,92*
€ 338,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.