Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler Stand E vollint sw B598mm 6prog 47dB BestKorb 816mmo.Pl 13Gedecke GV642E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Gorenje GV642E90 Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     262-D239J95
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20011934
EAN/GTIN:
     3838782723155
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler Stand E vollint sw B598mm 6prog 47dB BestKorb 816mmo.Pl 13Gedecke GV642E90
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
E
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
92 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.92 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Höhe ohne Arbeitsplatte:
816 mm mm
Mit Besteckkorb:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
555 mm mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
11 l
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler vollintegriert 60 cm, einbau-geschirrspüler, einbauspülmaschine gorenje, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,66*
€ 382,87*
€ 65,00*
ab € 334,13*
€ 412,62*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 374,96*
€ 459,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.